ABB SPA - ABB1SAJ510003R0002 UMCPAN-CAB.070 cavo 0,7mt. + kit mont. pare


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di spie di indicazione - 0
Numero di display - 1
Numero di tasti - 0
Adatto per montaggio frontale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614499630
Codice prodotto
ABB1SAJ510003R0002
Cod. produttore
1SAJ510003R0002
Produttore
ABB
Numero di spie di indicazione:
0
Numero di display:
1
Numero di tasti:
0
Adatto per montaggio frontale:
no
UMCPAN-CAB è un cavo per pannello di controllo e un kit di montaggio per l'uso in applicazioni a cassetti. Collega il pannello, che è montato sul frontale del cassetto con l'UMC100.3 all'interno del cassetto. Questo cavo è lungo 70 cm.