pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH220408R9900 MCRC022ATWD Minicont. aus. DC 2NA+2NC vite

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH220408R9900 MCRC022ATWD Minicont. aus. DC 2NA+2NC vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614547140

Codice prodotto

ABB1SAH220408R9900

Cod. produttore

1SAH220408R9900

Produttore

ABB

Il mini rele contattore MCRC022ATWD e un rele contattore a 4 poli con dimensioni ottimizzate e terminali a vite. Questo dispositivo e un'ottima soluzione quando sono necessarie prestazioni elevate ma lo spazio e limitato. I mini contattori sono utilizzati in edifici residenziali, commerciali e applicazioni industriali per la commutazione di segnali di controllo fino a 6 A / 240 V (AC-15). Il prodotto e dotato di una bobina con limiti di funzionamento estesi ed e adatto per il montaggio a parete o su guida.