pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH102039R9900 MCRA031AT6 MINICONT. AUS. AC 3NA+1NC VIT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH102039R9900 MCRA031AT6 MINICONT. AUS. AC 3NA+1NC VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614545924

Codice prodotto

ABB1SAH102039R9900

Cod. produttore

1SAH102039R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

MCRA031AT6 MINICONT. AUS. AC 3NA 1NC VIT