pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH101997R9900 MCRK031ARD MINIC.AUS.DC3NA+1NCCAPIC.BASC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH101997R9900 MCRK031ARD MINIC.AUS.DC3NA+1NCCAPIC.BASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614547911

Codice prodotto

ABB1SAH101997R9900

Cod. produttore

1SAH101997R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Il mini relè contattore MCRK031ARD è un relè contattore a 4 poli ottimizzato per dimensioni ottimizzate con speciali terminali a vite per un collegamento con ghiere ad anello. Questo dispositivo è un'ottima soluzione quando sono necessarie alte prestazioni ma lo spazio è limitato. I mini contattori sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e applicazioni industriali per la commutazione di segnali di controllo fino a 6 A / 240 V (AC-15). Grazie alla batteria a bassissimo consumo energetico, questo prodotto può essere controllato direttamente da un PLC. Il prodotto è adatto per il montaggio a parete o su guida.