pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAH100025R9900 MCRA022ATU MINICONT. AUS. AC 2NA+2NC VIT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAH100025R9900 MCRA022ATU MINICONT. AUS. AC 2NA+2NC VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614546099

Codice prodotto

ABB1SAH100025R9900

Cod. produttore

1SAH100025R9900

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...440 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...440 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

MCRA022ATU MINICONT. AUS. AC 2NA 2NC VIT