ABB SPA - ABB17477 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 500 S/COP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126174779
Codice prodotto
ABB17477
Cod. produttore
17477
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


