ABB SPA - ABB17473 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 150 S/COP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8000126174731
Codice prodotto
ABB17473
Cod. produttore
17473
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no