ABB SPA - ABB17455 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 300 S/COP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126174557
Codice prodotto
ABB17455
Cod. produttore
17455
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no