pagina iniziale

ABB SPA - ABB17417 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 500 S/COP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB17417 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 500 S/COP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126174175

Codice prodotto

ABB17417

Cod. produttore

17417

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione a 45° in salita senza coperchio