ABB SPA - ABB17392 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 100 S/COP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8000126173925
Codice prodotto
ABB17392
Cod. produttore
17392
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no