pagina iniziale

ABB SPA - ABB17316 CURVA PIANA 45? H75 Z 400 S/COPERCHIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB17316 CURVA PIANA 45? H75 Z 400 S/COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126173161

Codice prodotto

ABB17316

Cod. produttore

17316

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione piana a 45° senza coperchio