ABB SPA - ABB17294 CURVA PIANA 90? H75 Z 200 S/COPERCHIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8000126172942
Codice prodotto
ABB17294
Cod. produttore
17294
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no