pagina iniziale

ABB SPA - ABB17292 CURVA PIANA 90? H75 Z 100 S/COPERCHIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB17292 CURVA PIANA 90? H75 Z 100 S/COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8000126172928

Codice prodotto

ABB17292

Cod. produttore

17292

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione piana a 90° senza coperchio