ABB SPA - ABB17291 CURVA PIANA 90? H75 Z 75 S/COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
EAN
8000126172911
Codice prodotto
ABB17291
Cod. produttore
17291
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


