pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB170802 080SP2&PULSANTIERA MET. 2 FORI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB170802 080SP2&PULSANTIERA  MET. 2 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017018708028

Codice prodotto

ABB170802

Cod. produttore

170802

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

75 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

145 mm

Larghezza:

87 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Scatola per pulsantiera in alluminio, coperchio con fori, base con entrata cavi. Colore grigio RAL 7012, per montaggio a pannello. Grado di protezione IP66 (secondo IEC529, EN 60529)