pagina iniziale

ABB SPA - ABB1611M RIDUZIONE PG16 M.-PG11 F. OTT.NIC.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1611M RIDUZIONE  PG16 M.-PG11 F. OTT.NIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Dimensione PG filettatura esterna - 16

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030200281

Codice prodotto

ABB1611M

Cod. produttore

1611M

Produttore

ABB

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

11

RIDUZIONE PG16 M.-PG11 F. OTT.NIC.