ABB SPA - ABB13190 COP.+VETRO RICAMBIO PER 13180-13183


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Incernierato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8000126208665
Codice prodotto
ABB13190
Cod. produttore
13190
Produttore
ABB
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
50 mm
Coperchio di ricambio per quadretti con pulsante di emergenza. Dimensione LxA: 100x100mm.