ABB SPA - ABB13180 QUADRETTO EMERG. ROSSO PARETE CON PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Rosso
Larghezza - 100 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126131802
Codice prodotto
ABB13180
Cod. produttore
13180
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Rosso
Larghezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
100 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
50 mm
Numero RAL:
3000
Caratteristiche: •Rosso Ral3000• pulsante luminoso e martello - 114x114x58 •Isolamento classe II•Glow Wire Test: 650 °C•Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C •Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV. •Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05)•Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670.•Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).


