ABB SPA - ABB13171 QUADRETTO EMERG.ROSSO 8M-IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Rosso
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8000126131710
Codice prodotto
ABB13171
Cod. produttore
13171
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
205 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
220 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Profondità interna:
96 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
3000
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




