pagina iniziale

ABB SPA - ABB12863 COPRIMODULI 4 MODULI - R7035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB12863 COPRIMODULI 4 MODULI - R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Superficie - Verniciato

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126128635

Codice prodotto

ABB12863

Cod. produttore

12863

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

4

Superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Otturatori copriforo 4 moduli . DIN colore RAL 7035.