ABB SPA - ABB12849 PROFILO DIN FORATO H 7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Foro quadrato
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
1 M
EAN
8000126128499
Codice prodotto
ABB12849
Cod. produttore
12849
Produttore
ABB
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Foro quadrato
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Anodizzato
Spessore del materiale:
1 mm
profilati metallici 35x27x7,5x1 - CENELEC - EN 50022 forato h 7,5


