ABB SPA - ABB12426 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Altezza - 160 mm
Larghezza - 140 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126124262
Codice prodotto
ABB12426
Cod. produttore
12426
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Altezza:
160 mm
Larghezza:
140 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
65 mm
Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 16 W.



