ABB SPA - ABB12422 CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 2
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126124224
Codice prodotto
ABB12422
Cod. produttore
12422
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
140 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
65 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



