pagina iniziale

ABB SPA - ABB1109M Riduzione PG11 m.-PG9 f. ott.nic.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1109M Riduzione  PG11 m.-PG9 f. ott.nic.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Dimensione PG filettatura esterna - 11

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030200601

Codice prodotto

ABB1109M

Cod. produttore

1109M

Produttore

ABB

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

11

Dimensione PG filettatura interna:

9

RIDUZIONE PG11 M.-PG9 F. OTT.NIC.