ABB SPA - ABB102286R0001 XLP2A60120BBELOW, basefus.400A incl.adat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A
Adatto per fusibili - NH2
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
7025840081104
Codice prodotto
ABB102286R0001
Cod. produttore
102286R0001
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
315 A
Adatto per fusibili:
NH2
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no