ABB SPA - ABB101891R0004 XLP1-6M10 PORTAFUS. SEZ, NH1, 3POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente d'esercizio nominale Ie - 250 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 500 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 1000 V
Dimensione dei fusibili - HPC1
Confezione
1 PZ
EAN
7025840020325
Codice prodotto
ABB101891R0004
Cod. produttore
101891R0004
Produttore
ABB
Numero di poli:
3
Corrente d'esercizio nominale Ie:
250 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
500 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
1000 V
Dimensione dei fusibili:
HPC1
Con monitoraggio fusibili:
no
Larghezza corpo:
184 mm
Altezza del corpo:
230 mm
Profondità corpo:
126 mm
Grado di protezione (IP):
IP30


