pagina iniziale

ABB SPA - ABB080SP4M 080SP4M&Pulsantiera met.4 fori magg.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB080SP4M 080SP4M&Pulsantiera met.4 fori magg.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500520284

Codice prodotto

ABB080SP4M

Cod. produttore

080SP4M

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

100 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

145 mm

Larghezza:

87 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

080SP4M PULSANTIERA MET.4 FORI MAGG.