ABB SPA - ABB080SP18 080SP18&Pulsantiera met. 18 fori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 18
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017018708097
Codice prodotto
ABB080SP18
Cod. produttore
080SP18
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
18
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
101.5 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
257 mm
Larghezza:
300 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X