ABB SPA - ABB07896 TESTATA DI CHIUSURA IP44 H75 Z 200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8000126078961
Codice prodotto
ABB07896
Cod. produttore
07896
Produttore
ABB
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Testata di chiusura IP 44/IP55 200 - zincato Canali in metallo H 75 Altezza standard 75 mm Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147 Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron