ABB SPA - ABB07855 PROFILO SEPARATORE H75 2000 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 75 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 2000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 M
EAN
8000126078558
Codice prodotto
ABB07855
Cod. produttore
07855
Produttore
ABB
Altezza del separatore:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
2000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì


