ABB SPA - ABB07848 VITE E DADO ZINCATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8000126078480
Codice prodotto
ABB07848
Cod. produttore
07848
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Traversino per giunto integrale 500 - zincato . Canali in metallo H 75. Altezza standard 75 mm. Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147. Colori: zincato . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Gamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc.