ABB SPA - ABB07847 TRAVERSINO PER GIUNTO INTEGRALE 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8000126078473
Codice prodotto
ABB07847
Cod. produttore
07847
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Traversino per giunto integrale 500 - zincato . Canali in metallo H 75. Altezza standard 75 mm. Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147. Colori: zincato . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Gamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc.


