ABB SPA - ABB07676 MENSOLA LEGGERA DA 400 Z.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 466 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8000126076769
Codice prodotto
ABB07676
Cod. produttore
07676
Produttore
ABB
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
466 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
17 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir)


