ABB SPA - ABB07638 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 300/150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 300 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm
Altezza della parete laterale - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8000126076387
Codice prodotto
ABB07638
Cod. produttore
07638
Produttore
ABB
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
300 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
150 mm
Altezza della parete laterale:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir