ABB SPA - ABB07634 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 200/100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm
Altezza della parete laterale - 75 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8000126076349
Codice prodotto
ABB07634
Cod. produttore
07634
Produttore
ABB
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
200 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
100 mm
Altezza della parete laterale:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir