pagina iniziale

ABB SPA - ABB07615 DISCESA 90? DESTRA H75 Z 300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07615 DISCESA 90? DESTRA H75 Z 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126076158

Codice prodotto

ABB07615

Cod. produttore

07615

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione destra a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio