pagina iniziale

ABB SPA - ABB07477 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 500

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07477 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126074772

Codice prodotto

ABB07477

Cod. produttore

07477

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Deviazione a 45° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.