ABB SPA - ABB07456 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126074567
Codice prodotto
ABB07456
Cod. produttore
07456
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no