ABB SPA - ABB07315 CURVA PIANA 45? H75 Z 300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8000126073157
Codice prodotto
ABB07315
Cod. produttore
07315
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no