ABB SPA - ABB07232 COPERCHIO CANALE Z 100X2000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 100 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 M
EAN
8000126072327
Codice prodotto
ABB07232
Cod. produttore
07232
Produttore
ABB
Larghezza del coperchio:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Coperchio zincato per canali IP40/IP20