ABB SPA - ABB07183 CANALE H75 IP20 Z 150X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8000126071832
Codice prodotto
ABB07183
Cod. produttore
07183
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
11050 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).