ABB SPA - ABB07135 CANALE H75 IP40 Z 300X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8000126071351
Codice prodotto
ABB07135
Cod. produttore
07135
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22300 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).


