pagina iniziale

ABB SPA - ABB07131 CANALE H75 IP40 Z 75X3000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07131 CANALE H75 IP40 Z 75X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8000126071313

Codice prodotto

ABB07131

Cod. produttore

07131

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

75 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

5425 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).