ABB SPA - ABB07123 CANALE H75 IP40 Z 150X2000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8000126071238
Codice prodotto
ABB07123
Cod. produttore
07123
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
11050 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).