ABB SPA - ABB07122 CANALE H75 IP40 Z 100X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8000126071221
Codice prodotto
ABB07122
Cod. produttore
07122
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7300 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).