ABB SPA - ABB06937 DEVIAZ DISCESA 90? CANALE H100 GAC 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8000126069372
Codice prodotto
ABB06937
Cod. produttore
06937
Produttore
ABB
Deviazione in discesa a 90° senza coperchio 600 x 100 Passerelle industriale a fondo chiuso e forato In lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729 Dimensioni standard: larghezza 600,0 mm altezza 100,0 mm spessore 1,5 mm Tutte le derivazioni e deviazioni hanno un ampio raggio di curvatura standard (300 mm) La particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilità di montaggio, praticità e sicurezza


