ABB SPA - ABB06813 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 600X3000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
8000126068139
Codice prodotto
ABB06813
Cod. produttore
06813
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Passerelle fondo chiuso 600 x 100 Passerelle industriale a fondo chiuso e forato In lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729 Dimensioni standard: lunghezza 3 m; spessore 1,5 mm La particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilità di montaggio, praticità e sicurezza N.A (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato)