ABB SPA - ABB06545 TESTATA DI CHIUSURA H50 Z 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8000126065459
Codice prodotto
ABB06545
Cod. produttore
06545
Produttore
ABB
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Testata di chiusura 300 - zincato Canali in metallo H 50 Altezza standard 50 mm Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147 Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm) Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature


