ABB SPA - ABB06516 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 400 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8000126065169
Codice prodotto
ABB06516
Cod. produttore
06516
Produttore
ABB
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa


