pagina iniziale

ABB SPA - ABB06515 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 300

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06515 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126065152

Codice prodotto

ABB06515

Cod. produttore

06515

Produttore

ABB

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa